※反射板白色 背面反射板黄色

AD-10W 反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ) 吾妻商会(AZUMA) 25559599 AD-10W 反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ) 吾妻商会(AZUMA) 25559599 AD-10W 反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ) 吾妻商会(AZUMA) 25559599 AD-10W 反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ) 吾妻商会(AZUMA) 25559599

反射式デリネーター アンカー取付タイプ(100Φ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25559599 品番 AD-10W
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・縁石ブロック取付専用 材質(頭)アルミ 材質(支柱)アルミ板(アンカーボルト付) 反射板径(mm)Φ100白色/黄色両側反射 材質(反射板)ポリカーボネイト(白又は黄)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする