吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 安全ミラー
吾妻商会(AZUMA)の カーブミラー
ホームミラー支柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25560055
品番
ホームミラー支柱2232-34
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
オレンジ塗装で目立ちます。
型式
角型
長さ(mm)
2200
直径(Φmm)
34
対応
ホームミラー2232
肉厚t(mm)
2.3
用途
駐車場出入口に設置。
材質
鋼管
色
オレンジ
表面処理
静電粉体塗装
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
※個人宅への配送は不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文
お送りできません