※白面

SWN-160W-B 反射式デリネーター スワライト・デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 25560238 SWN-160W-B 反射式デリネーター スワライト・デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 25560238 SWN-160W-B 反射式デリネーター スワライト・デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 25560238 SWN-160W-B 反射式デリネーター スワライト・デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 25560238 SWN-160W-B 反射式デリネーター スワライト・デリネーター 吾妻商会(AZUMA) 25560238

反射式デリネーター スワライト・デリネーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25560238 品番SWN-160W-B
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。

用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 仕様両面角度付き反射板 材質(本体)アルミ 長さL(mm)1600 幅(cm)5.8 材質(反射板)メタクリル
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする