吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
縁石用反射体 ユニマーカー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
25560335
品番
ユニマーカー
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
色
本体:白、反射シート:青
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
寸法(mm)
85×80×130
材質(本体)
ポリカーボネイト+反射シート
注意
※接着面の汚れや水分を除去後取付。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません