吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の ガイドポスト
ラバーポール型標識サイン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
文字内容
優先駐車場
注文コード
25560387
品番
POSA-65-PPS
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンゴム製の本体で接触に強い。別売接着剤TボンドAZM500を使用。接着面の汚れや水分を除去後取付。1本当り接着剤約240g使用。
用途
商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場
材質(本体)
ウレタンゴム
文字内容
優先駐車場
表示
片面表示、シート:反射シート
使用量
接着剤:220g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1以上のご注文
お送りできません