LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
25560484
品番
SS-307BR-P500
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。
ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途
可動棚
木板棚用
色
ブラウン
質量(g)
0.9
耐荷重N(kgf)
98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
材質
ポリアミド
差込サイズ(Φmm)
5
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
※プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)