棚ダボ SS-310型 Φ5穴用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 寸法L(mm)23 注文コード25560527 品番SS-310-23-P500
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。
棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。

用途
可動棚
木板棚用
差込サイズ(Φmm)5 材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)6 寸法L(mm)23 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931424
2016-02-02
用途:
棚の設置

下穴φ5mmであったため、本商品を選びましたが、軸部分は4.8mmに作られています。φ5穴用とのことでそんなもんかと思い購入しましたが、ガタガタで使えません。下穴φ5mmには軸径φ5mmを買いなおしてで多少圧入気味に使おうと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする