SS-312-18-P500 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560536 SS-312-18-P500 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560536 SS-312-18-P500 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560536 SS-312-18-P500 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560536

棚ダボ SS-312型 Φ5穴用

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 25560536 品番 SS-312-18-P500
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。

用途
可動棚
木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)3 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ) 材質 全長(mm)18 仕上ニッケルめっき 取付穴径(Φmm)(推奨)5
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931442
2015-08-18
用途:
食器棚の棚受け
農・林・水産業

リサイクルで購入した食器棚の棚板を受けるダボが足りなかったため購入しましたが、ちょうどぴったりできっちり収納できました。

対象商品:
37931442
2015-05-24
用途:
破損した棚ダボのかわりに

靴箱の扉の樹脂製の棚ダボが破損したので使用しました。ホームセンターでみつからなかったのでこちらで購入。助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする