SS-313-P800 棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560554 SS-313-P800 棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560554 SS-313-P800 棚ダボ SS-313型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 25560554

棚ダボ SS-313型 Φ5穴用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(800個) 注文コード25560554 品番SS-313-P800
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。

用途
可動棚
木板棚用
差込サイズ(Φmm)5 材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)3.5 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
耐荷重値は穴深さ12.5 mmの際の値です。木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
※耐荷重値は穴深さ12.5mmの際の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931467
2016-10-12
用途:
棚追加の為
結城設計 様

実径は5mmに満たないので、
グラグラに挿入する事になりました。

次回購入時は、径を明記してある物にします。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
37931467
2015-12-14
用途:
家庭内収納
教育・研究機関

ホームセンターでもなかなか探せない物がスマホから簡単購入できました。驚きの品揃えです。

対象商品:
37931467
2015-12-14
用途:
家庭内収納
教育・研究機関

ホームセンターでもなかなか探せない物がスマホから簡単購入できました。驚きの品揃えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする