※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ SS-320 Φ7.5穴用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
25560597
品番
SS-320BRW-P2000
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Φ8穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。
棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途
可動棚
木板棚用
材質
ABS樹脂
差込サイズ(Φmm)
7.5
仕様
メス
色
ブラウン
耐荷重N(kgf)
98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。