※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560728 1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560728 1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560728 1065-P800 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560728

ショルダースクリュー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 25560728 品番 1065-P800
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。別売のクリップとセットでご使用ください。

寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)13 寸法d(Φmm)7 寸法d1(Φmm)10 適合(クリップ)4063A/5063 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)2.8 呼び径5.5 仕上有色クロメート処理 熱処理なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933542
2015-06-16
用途:
壁掛け棚取付

クリップとセットで購入。
カラーボックスを棚として壁に取り付ける時に使用。掛け外しができてとても便利なので、他の用途にも使ってみたく現在思案中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする