6165-P500 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560755 6165-P500 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560755 6165-P500 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560755 6165-P500 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560755

ショルダースクリュー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 25560755 品番 6165-P500
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。別売のクリップとセットでご使用ください。

寸法D(Φmm)5.5 寸法L(mm)16 寸法d(Φmm)8.3 寸法d1(Φmm)11 適合(クリップ)6063 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)4.4 呼び径6.3 仕上有色クロメート処理 熱処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37933542
2015-06-16
用途:
壁掛け棚取付

クリップとセットで購入。
カラーボックスを棚として壁に取り付ける時に使用。掛け外しができてとても便利なので、他の用途にも使ってみたく現在思案中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする