ノザキ
ノザキの 非常食
ノザキ 缶詰各種(イージーオープン缶)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(48缶)
種類
コンビーフ
種別
おかず・汁物
保存期間(年)
3年
注文コード
25561245
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,680
この商品は
種類・種別・保存期間
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
慣れ親しまれた味の定番缶詰を集めました。
保存期間(年)
3年
種別
おかず・汁物
種類
コンビーフ
容量(g)
100
カロリー(kcal)
214
船山品番
7042501
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25561245
‐
57424983
-
ノザキ 缶詰各種(イージーオープン缶)
ノザキ
1セット(48缶)
¥
21,980
税込
¥
23,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です