‐ スープ缶(イージーオープン缶/内容量 各190g) ベターホーム協会 25561288

スープ缶(イージーオープン缶/内容量 各190g)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
種類コーンポタージュ
内容量1セット(30缶)注文コード25561288品番
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,690
販売価格(税別)
9,898

手作りの味にこだわって、添加物を使わずに作ったヘルシースープです。

保存期間(年)3年種別おかず・汁物種類コーンポタージュ容量(g)190カロリー(kcal)47船山品番7042401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25561288
2025-07-25
用途: 備蓄
その他業種

とても美味しいコーンスープでした。常温でいただいてみたのですが、風味も良く自然な
安心できるスープでした。
備蓄用に購入したのですが、普通にいただいてしまいそうな一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする