TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の ブレードホース
パステホースL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
25561394
品番
PSH-1501BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1
用途
一般家庭屋外散水用
質量(kg)
0.28
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0〜0.7
特性
耐キンク性、防藻性
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。