KH5163BKL VINCENZO VALENTINO 半袖デザインポロ ヴィンセント ヴァレンティノ 25561805 KH5163BKL VINCENZO VALENTINO 半袖デザインポロ ヴィンセント ヴァレンティノ 25561805 KH5163BKL VINCENZO VALENTINO 半袖デザインポロ ヴィンセント ヴァレンティノ 25561805

VINCENZO VALENTINO 半袖デザインポロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード25561805 品番KH5163BKL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は色・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

普段着使いに最適。胸ポケット付

ブラック サイズL 種別半袖ポロシャツ 着丈(cm)73 身幅(cm)108 ネック(cm)42
注意
※ストレッチします・サイズと色合いの少しの誤差はお許しください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする