ヴィンセント ヴァレンティノ
ヴィンセント ヴァレンティノの シャツ・インナー
ヴィンセント ヴァレンティノの 半袖 シャツ・インナー
ヴィンセント ヴァレンティノの ポロシャツ 半袖
VINCENZO VALENTINO 半袖デザインポロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25561814
品番
KH5163BKM
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
普段着使いに最適。胸ポケット付
色
ブラック
サイズ
M
種別
半袖ポロシャツ
着丈(cm)
70
身幅(cm)
102
ネック(cm)
40
注意
※ストレッチします・サイズと色合いの少しの誤差はお許しください。