変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25566233 品番EHP-C35BK
参考基準価格(税別)¥1,599 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。

ケーブル長(m)約0.1※コネクタを含む全長 コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-3.5mm4極ステレオミニジャック ブラック 対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど(アナログ出力端末に対応)※iPadには非対応 パッケージブリスター+紙台紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25566249
2025-03-12
用途:
安全教育動画再生
建設業・工事業

会社のAndroidスマホがtype-c、ミニジャックなしの機種となったため購入。音声や音楽は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする