エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの モバイルバッテリー/充電器
エレコムの AC充電器
充電器 ACアダプター USB Type C 折畳式プラグ (2.4A出力) 1.5m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25566355
品番
MPA-ACC01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
USB Type-Cコネクタ搭載端末の充電に便利! ケーブル一体型で、家庭用コンセントからUSB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットをすぐに充電できるAC充電器。
コネクタ形状
USBType-C(オス)
定格出力電流(A)
2.4
仕様
電気用品安全法:PSE特定電気用品
その他
回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
色
ブラック
質量(g)
約100
ケーブル長(m)
1.5
定格入力電圧(V)
AC100-24050/60Hz
対応機種
USBType-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×51×26(ケーブル部含まず)
定格出力電圧(V)
5
使用可能国
日本
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25566355
MPA-ACC01BK
62762876
MPA-ACC20BK
スマホ充電器 AC充電器 タイプC USB-C ケーブルクリップ スマホ タブレット
エレコム
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です