MPA-L35DS01BK Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久 エレコム 25566434

MPA-L35DS01BK Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久 エレコム 25566434
MPA-L35DS01BK Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久 エレコム 25566434
MPA-L35DS01BK Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久 エレコム 25566434

Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード25566434品番MPA-L35DS01BK
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。

ケーブル長(m)約0.1※コネクタ含むコネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャックブラック対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレットパッケージPET折り箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25566434
2021-12-16
用途: ihoneの有線イヤホン使用時
エス・テック建設業・工事業

イヤホン使用時の電池切れの心配が無い為使用に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする