MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504

MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504
MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504
MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504
MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504
MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504
MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504
MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566504

マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25566504品番MP-SL02BK
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

MP-SL01シリーズと比較し操作面が1.5倍拡大!どこにでも馴染むシンプルデザインで手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。

ブラック仕様【リストレスト】×材質基材:エラストマー、表面:PU質量(g)138寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25566513
2022-05-09
用途: 日々のPC入力時
株式会社吉見書店卸売・小売業

厚手でしっかりしており、安定して使いやすく、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする