MP-SL02WH マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 25566529

※使用例

マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード25566529 品番MP-SL02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

MP-SL01シリーズと比較し操作面が1.5倍拡大!どこにでも馴染むシンプルデザインで手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。

ホワイト 仕様リストレスト有無種類なし 材質基材:エラストマー、表面:PU 質量(g)138 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25566529 MP-SL02WH 25566504 MP-SL02BK マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム マウスパッド 大型 大きめ(XLサイズ) ソフトレザー 高級感のあるレザー調 ズレにくい吸着タイプ エレコム 1個 1,598 税込1,758

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25566513
2022-05-09
用途:
日々のPC入力時
株式会社吉見書店 様 (卸売・小売業)

厚手でしっかりしており、安定して使いやすく、リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする