P48 吸水クロス ソーアップ 25567615

 

P48 吸水クロス ソーアップ 25567615
P48 吸水クロス ソーアップ 25567615

吸水クロス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25567615品番P48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

究極の給水力
マルチレイヤー構造でコップ2杯分一気に吸収!!
使いやすい二つ折りタイプ
さらに吸収能力を高めるリブ織り加工
リブ織り加工+マルチレイヤー構造

用途
コーティング施工車に最適
材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)220×320×10危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25567615
2020-05-17
用途: 洗車
建設業・工事業

コンパクトカーならこれ1枚で拭き上げできます。
暑い日の洗車で早く拭き上げないといけない時に重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする