Dino-Liteシリーズ用ポータブルミニスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25567624 品番DINOMS08B
参考基準価格(税別)¥3,973 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。
対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。
Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。

付属品台、支柱、ホルダー 高さ(mm)145 質量(g)180 奥行(mm)75 対応OSWindows10 横幅(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする