曜日別特売
DINORK06 Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO 25567633

DINORK06 Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO 25567633
DINORK06 Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO 25567633
DINORK06 Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06 ANMO 25567633

Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンドRK06

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25567633品番DINORK06
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。

用途Dino-Liteの固定付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド高さ(mm)270質量(g)1275対応OSWindows10横幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25567633
2021-09-30
用途: 溶接品質確認
株式会社 金武産業製造業

しっかりホールドしてくれるので使い勝手が良いです。
検査作業の効率が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする