ザップ
ザップの 袋・ラッピング用品
ザップの レジ袋
販売袋 茶 (小物用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
25570957
品番
277295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中身の透けない茶色の販売袋です。トレーディングカードの販売時やアクセサリーの販売時など、小物の販売時にお勧めです。取っ手の無い袋のため、レジ袋有料化対象外となり、無料配布が可能です。
サイズ
小物用
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
150
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×150
厚さ(μm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25570957
277295
25570948
7729
販売袋 茶 (小物用)
ザップ
1セット(5000枚)
¥
5,398
税込
¥
5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です