留め具が1か所でワンタッチで、かつ安定して積み重ねることが出来て大変良い。
同一形状で重ねて収納できるので、収納棚の高さを細かく区切る必要がなくとても良いです。価格も安いので、複数買って積み重ねて収納しています。
ケースが底へ向かってすぼまっているので蓋の大きさの割に底面積が少なく、立てて入れるものはあまり入りません。
トレーがコの字型なので、トレーに置けるものの形と大きさが制限されて、有効活用が難しいです。
きちんと積み上げ保存ができるので助かります。小さめのスプレー缶は中蓋の隙間を利用しないでも立てて保存できました。
入れていたスプレー缶を抜いたら最後、入っていた工具がスプレー缶が収まるべきスペースを塞ぐように流れ落ちてきてしまうので、次にスプレー缶を収納するには一定量の工具(道具)を抜き、缶が入るスペースを確保しないといけない。
ん〜、それは買う前に想像すべき事なのかもだが、現場で工具箱をひっくり返してスプレー缶を入れ、また工具を戻す事の面倒と言ったら。
結果、横倒しで入れる事になるので、それなら最初から横倒しでいんじゃね?という感想。
多種多様な工具入れとしてリピートしており、常に各サイズの予備を購入しております。
非情にコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
既に一つ小さいのを5個使用しています。
とても丈夫で助かっています。
もし、壊れたらすぐに買い直しします。
今後もよろしくお願いします。
もう5個目の購入になります
頑丈で重宝してます
ただロックする赤い蓋の部分は粘りが無いプラなので割れたこともありました
ホットステープラーで補修して使っています