曜日別特売
lloyd01 ロイド タッチアップスプレー(丸パターン) ロイド 25580066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

lloyd01 ロイド タッチアップスプレー(丸パターン) ロイド 25580066
lloyd01 ロイド タッチアップスプレー(丸パターン) ロイド 25580066

ロイド タッチアップスプレー(丸パターン)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1箱(300mL×12本)69-60L注文コード25580066品番lloyd01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)

用途一般金属面、木工製品、タッチアップ用69-60L主な用途木、金属危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする