※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型【Z型】90°・120°制限付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25588326
品番
183Z-90
参考基準価格(税別)
¥15,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
90°、又は 120°以上開かない機構。
※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。
バックチェック機能付。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
950
適合扉質量(kg)
65以下
仕様
制限角度90°
タイプ
スタンダード型/ストップ付き
注意
制限角度はメーカーピボットヒンジにて設定しています。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置はご相談下さい。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法がピボットンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
ストップ角度は、制限角度より 2°〜3°小さく設定して下さい。
設定した制限角度で把手が壁に当たらないように取付けて下さい。