三笠産業[工具]
バイブロコンパクター MVH仕様
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
質量(kg)
122
68
159
122
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25588414
品番
MVH-108H
参考基準価格(税別)
¥657,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
スムーズな前後進性は構内の転圧作業に最適です。
寸法(mm)
転圧盤:590×400
質量(kg)
122
機械寸法(mm)
1030×400×965
エンジンメーカー
ホンダGX160
最大出力(kW)
エンジン:3.6(4.9PS)、4サイクル
遠心力(kN[kgf])
23.5(2400)
速度(m/min)
0~27(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])
90(5400)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません