SCKP2-GY 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ミドリ安全 25588588 SCKP2-GY 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ミドリ安全 25588588 SCKP2-GY 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ミドリ安全 25588588 SCKP2-GY 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ミドリ安全 25588588

保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25588588 品番SCKP2-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。
1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。
磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。
フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。

グレー 材質ABS樹脂 用途ヘルメットの収納に 仕様1個掛け用(連結可能) トラスコ品番114-2107 セット内容ネジ:3本、ワッシャー:3個 質量(g)340 掛数(個)1 寸法(幅W×長さL)(mm)275×323 マグネット
注意
※キャッシュカード・フロッピーディスクなどをマグネット側に置かないでください。
※メーカー製品「SC-15PCLXLシリーズ(特大サイズ)」は対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
ヘルメットの収納

5個注文して、うち1個は磁石がねじ止めされておらず磁石の数も1個足りませんでした。モノタロウに連絡したところすぐに交換品を発送してくれたので助かりました。

対象商品:
25588588
2023-05-16
用途:
子供用ヘルメットの保管
建設業・工事業

色がグレーとありましたが思っていたより白く、壁の白にもあいました。

対象商品:
25588588
2022-04-16
用途:
ヘルメットの保管
建設業・工事業

マグネットで固定できるので、スチール家具に取り付けて使用しています。付属のビスを使えば木下地でも固定できます。連結できる構造なので人数分用意すれば、ヘルメットコーナーが生まれます。

対象商品:
25588588
2020-08-20
用途:
事務所に増員の為、追加で購入
サービス業

今回購入したヘルメットハンガーは追加分で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする