本体

ビデオ入出力ハーネス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、変換コネクター、結束バンド、エレクトロタップ、取付/取扱説明書 注文コード25589264 品番VHA-C36
参考基準価格(税別)¥4,286 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。

付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、変換コネクター、結束バンド、エレクトロタップ、取付/取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は車種別専用商品になります。装着する車種またはナビの機種により適合品番が異なりますので、データシステムホームページより適合品番を確認の上ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする