用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応