本体
ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の ホーン・拡声器
ユニペックス(UNI-PEX)の 拡声器
コンビネーションスピーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25589614
品番
CJ-14
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。
取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)
(口径)Φ130×長さ208
質量(kg)
1
再生周波数帯域(Hz)
320〜7k
音圧レベル(dB)
102(1W/1m)
定格入力(W)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100