ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの カラーシート
ODグリーンシート #3000 ジャンボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25590339
品番
OGS-2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
一般規格よりも広い面積に対応可能なジャンボサイズのシートです。
形状
折り畳みタイプ
色
ODグリーン
仕上り寸法(縦×横)(m)
約20.0×20.0
厚さ(mm)
約0.22
番手
#3000
用途
緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
質量(kg)
約61.7
ハトメ数
84
ハトメピッチ(cm)
短辺:約90、長辺:約100
ハトメ内径(Φmm)
約12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高耐久性
注意
※製造工程上、製品サイズおよびハトメ位置に多少の誤差があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません