OGS-3030 ODグリーンシート #3000 ジャンボ ユタカメイク 25590366 OGS-3030 ODグリーンシート #3000 ジャンボ ユタカメイク 25590366 OGS-3030 ODグリーンシート #3000 ジャンボ ユタカメイク 25590366 OGS-3030 ODグリーンシート #3000 ジャンボ ユタカメイク 25590366 OGS-3030 ODグリーンシート #3000 ジャンボ ユタカメイク 25590366

ODグリーンシート #3000 ジャンボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25590366 品番 OGS-3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
一般規格よりも広い面積に対応可能なジャンボサイズのシートです。

形状折り畳みタイプ ODグリーン 仕上り寸法(縦×横)(m)約30.0×30.0 厚さ(mm)約0.22 番手#3000 用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ 質量(kg)約138.6 ハトメ数126 ハトメピッチ(cm)短辺:約90、長辺:約100 ハトメ内径(Φmm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐久性
注意
※製造工程上、製品サイズおよびハトメ位置に多少の誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする