ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの カラーシート
ODグリーンシート #3000 ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25590375
品番
OGS0910R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ODグリーン色のシートの為、ブルー色より目立ちにくく山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適なシートです。
ロール巻きの為、必要な長さにカットしてご使用可能です。
形状
ロールタイプ
色
ODグリーン
仕上り寸法(縦×横)(m)
約0.935×100
厚さ(mm)
約0.22
番手
#3000
用途
緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア
材質
シート:ポリエチレン
質量(kg)
約13
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高耐久性
ハトメ
無
注意
※製造工程上、製品サイズに多少の誤差があります。