ネオエコシート #2500 環境配慮型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25590409 品番 EDBS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質に再生プラスチックを60%以上使用した、環境配慮型の新規格シートです。
エコマークを取得し、SDGs取組商品となります。
山林・緑地帯での作業現場やその他屋外使用で、景観保護に最適な色合いのシートです。
従来の#2500シートと比較し対候性、耐久性をアップ、使用期間目安約1年程の商品となります。

形状折り畳みタイプ ダークOD 仕上り寸法(縦×横)(m)約1.7×2.6 厚さ(mm)約0.18 番手#2500 用途緑地地帯工事の養生や資材カバー、その他レジャー・アウトドア 材質シート:再生ポリエチレン(60%以上))、ハトメ:アルミ 質量(kg)約0.6 エコマーク認定認定 ハトメ数10 ハトメピッチ(cm)約90 ハトメ内径(Φmm)約12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 128 010
注意
※製造工程上、製品サイズおよびハトメ位置に多少の誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする