RTU235-25.5 重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 ミドリ安全 25591135 RTU235-25.5 重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235 ミドリ安全 25591135

重作業対応長編上安全靴ウルトララバーテックRTU235

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25591135 品番 RTU235-25.5
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

JIS規格S種(70J)の約3倍にあたる200Jの耐衝撃性能を実現したワイド鋼製先芯を搭載しました。
靴底は耐滑性・耐熱性に優れ、クッション性も良いラバーテックソールです。
靴底側面の柔らかい発泡ゴムを耐摩耗性に優れる無発泡ゴムで覆った新型ソールで、耐久性が高くなりました。
かかと部分を2層構造にしたEVA2層カップインソールが足をしっかりホールドします。

サイズ(cm)25.5 足幅EEE ブラック トラスコ品番868-8473 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐衝撃性、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐摩耗性、耐熱性 JIS規格JIS T8101 C1/H/P1/F1 材質(先芯)ワイド鋼 アズワン品番64-8054-05 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする