※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64284-19-66 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 25591136 64284-19-66 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 25591136 64284-19-66 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 25591136

ストラッピングテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25591136 品番64284-19-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥932
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
のり残りしにくく、被着面を汚しません。
伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。

用途商品輸送時の荷崩れ防止に商品輸送時、添付部品などの仮止めに鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に冷凍食品の梱包にカートンの補強に。 トラスコ品番135-3767 材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.11 水色 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする