※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
ストラッピングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25591154
品番
64284-38-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,862
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
のり残りしにくく、被着面を汚しません。
伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
用途
商品輸送時の荷崩れ防止に商品輸送時、添付部品などの仮止めに鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に冷凍食品の梱包にカートンの補強に。
トラスコ品番
135-3772
材質
基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.11
色
水色
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25591154
64284-38-66
79910235
64284PV10-38-66
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)
1箱
¥
64,980
税込
¥
71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)