※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

64284-50-66 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 25591170 64284-50-66 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 25591170 64284-50-66 ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ) 25591170

ストラッピングテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード25591170 品番64284-50-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,454
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
のり残りしにくく、被着面を汚しません。
伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。

用途商品輸送時の荷崩れ防止に商品輸送時、添付部品などの仮止めに鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に冷凍食品の梱包にカートンの補強に。 トラスコ品番135-3771 材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.11 水色 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25591170 64284-50-66 79910244 64284PV10-50-66 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ) 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ) 1箱 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする