※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1269 ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ 水本機械製作所 25591364 A-1269 ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ 水本機械製作所 25591364

ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25591364 品番 A-1269
参考基準価格(税別)¥8,380 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。

用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。 トラスコ品番113-6209 車輪径(Φmm)38 材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ タイプベケ付1車 寸法d(mm)15 使用荷重(kg)160 寸法A(mm)102.0 寸法B(mm)42 寸法C(mm)27 寸法D2(mm)6 使用ロープ径(mm)11 車数1 車溝幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする