※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ステンレス滑車
ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591380
品番
A-1270
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
トラスコ品番
111-2385
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプ
ベケ付1車
寸法d(mm)
15
使用荷重(kg)
240
寸法A(mm)
127.0
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
30
寸法D2(mm)
6
使用ロープ径(mm)
15
車数
1
車溝幅(mm)
16