※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
JIS型シャックル(ステンレス製) SB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591398
品番
A-2465
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
111-2374
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
56
ねじ径
M16
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
17
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
24
使用荷重(kN)
11.76