※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2466 JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 水本機械製作所 25591407 A-2466 JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 水本機械製作所 25591407

JIS型シャックル(ステンレス製) SB型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25591407 品番 A-2466
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。 トラスコ品番113-6181 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)64 ねじ径M18 寸法d(mm)40 寸法t(mm)16 寸法D(mm)19 表面処理電解研磨 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)14.70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする