DICプラスチック
DICプラスチックの コンテナー
DICプラスチックの パーツボックス
DICプラスチックの ボックスタイプ
B型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25591520
品番
B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
容量(L)
6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
188×278×138
色
イエロー
トラスコ品番
500-4730
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
188
外寸法・高さ(mm)
138
外寸法・奥行(mm)
278
有効内寸法・奥行(mm)
205
有効内寸法・高さ(mm)
133
有効内寸法・幅(mm)
158