※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2006 ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所 25591529 B-2006 ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所 25591529

ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25591529 品番B-2006
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。

用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。 トラスコ品番849-0897 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)18 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)27 寸法B(mm)23 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)3 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする