ライン精機
ライン精機の ウォーキングメジャー
長さ計測用発信器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25591565
品番
CS3-1
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1メートル単位発信です。
用途
フィルム、シート、紙などの長さ計測。
トラスコ品番
851-1219
セット内容
取扱説明書1部
最高計数速度
500m/分
定格トルク(mN・m)
操作:15
カウント方式
3回転1パルス(1mごとに1パルス発信)