F型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25591608 品番 F-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。

容量(L)4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)291×424×56 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)242.5×364.5×42 ブルー トラスコ品番501-1281 材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・幅(mm)424 外寸法・高さ(mm)56 外寸法・奥行(mm)291 適合フタF-F、F-FR(別売) 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・高さ(mm)42.0 有効内寸法・幅(mm)364.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする